Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERP-U3.5
Cod. Produttore
RP-U3.5
Cod. EAN
8016692113937

Informazioni di prodotto

  • Colore: Rosso
  • Materiale: Privo di alogeni
  • Tipo: Capocorda
  • Serie: CERP-U3.5
  • Connessione: Forcella vite
  • Applicazione: Alta affidabilità
  • Uso: Professionale e tecnico
  • Gestione cavi: Facile identificazione
Capocorda isolato di colore rosso, realizzato in materiale PC privo di alogeni, progettato per connessioni elettriche sicure e affidabili. La flangia è a forma di stampo per forcella con bussola corta, adatta per conduttori con sezione da 0,5 mm² (AWG 22-16). La filettatura di collegamento metrica è da 3,5 mm, garantendo un fissaggio stabile con vite. Questo capocorda è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un isolamento resistente e una connessione precisa, assicurando protezione e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CERP-U3.5 è un capocorda di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato in materiale privo di alogeni, offre una soluzione sicura e affidabile per le vostre esigenze elettriche. Il suo colore rosso distintivo non solo ne facilita l'identificazione, ma contribuisce anche a una gestione ordinata dei cavi. Questo capocorda è ideale per applicazioni che richiedono una connessione robusta e duratura, rendendolo una scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore elettrico.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

3,5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda Halogen Free rosso forcella vite 3,5 mm per cablaggio elettrico