Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGKY-U6
Cod. Produttore
GKY-U6
Cod. EAN
8016692571164

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Tipo: Capocorda rinforzato
  • Fissaggio: Forcella vite
  • Applicazione: Elettrica
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: CEGKY-U6
  • Standard: Classificazione 020304
  • Installazione: Facile e sicura
Capocorda rinforzato con isolamento in materiale PA di colore giallo, dotato di forcella a vite con bussola corta. Progettato per collegamenti elettrici affidabili su conduttori con sezione da 12 a 10 AWG, garantisce una connessione sicura e duratura grazie alla filettatura metrica da 6 mm. Ideale per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e isolamento di qualità. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Il CEGKY-U6 è un capocorda rinforzato di colore giallo, progettato per offrire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durata. La sua classificazione merceologica 020304 garantisce che soddisfi gli standard di settore. Grazie al design innovativo, il CEGKY-U6 facilita l'installazione e assicura una performance ottimale in ogni situazione.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PA

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

6

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda rinforzato giallo forcella vite 6mm per elettrico