Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA3-U4
Cod. Produttore
A3-U4
Cod. EAN
8016692046198

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 16 mmq
  • Tipo: Capocorda a forcella
  • Serie: A-U
  • Materiale: Rame elettrolitico >99,9%
  • Brasatura: Lega d’argento
  • Finitura: Stagnatura elettrolitica
  • Vite: Imperdibile
  • Resistenza: Elevata meccanica
Capocorda a forcella per connessioni elettriche, adatto per sezioni di cavo da 16 mm². Realizzato senza isolamento, con flangia a stampo per forcella e bussola corta. Progettato per garantire un collegamento sicuro e stabile tramite vite, con filettatura metrica da 4 mm. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità di installazione su conduttori solidi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I capicorda della serie A-U sono realizzati con nastro di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la connessione a morsetti di teleruttori, relé termici, ecc., muniti di vite imperdibile. Grazie alla brasatura in lega d’argento e al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Stampo per forcella

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

4

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

gamma AWG

6 ... 6

sezione nominale

16 ... 16 mm²

Produttore

Capocorda a forcella 16mmq vite 4mm per teleruttori e relé termici