Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA2-U5
Cod. Produttore
A2-U5
Cod. EAN
8016692046082

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 10 mmq
  • Tipo: Capocorda a forcella
  • Serie: A-U
  • Materiale: Rame elettrolitico >99,9%
  • Brasatura: Lega d’argento
  • Finitura: Stagnatura elettrolitica
  • Vite: Imperdibile
  • Resistenza: Alta meccanica
Capocorda a forcella per collegamenti elettrici, adatto per sezioni di cavo da 10 mm². Realizzato senza isolamento, con forma della flangia a stampo per forcella e bussola corta. Progettato per garantire una connessione sicura e affidabile tramite vite con filettatura metrica da 5 mm. Ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio stabile su conduttori solidi o flessibili di dimensione AWG 8. La struttura robusta assicura una buona conduttività elettrica e facilità di installazione in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I capicorda della serie A-U sono realizzati con nastro di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la connessione a morsetti di teleruttori, relé termici, ecc., muniti di vite imperdibile. Grazie alla brasatura in lega d’argento e al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Stampo per forcella

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

gamma AWG

8 ... 8

sezione nominale

10 ... 10 mm²

Produttore

Capocorda forcella 10mmq vite 5mm connessione elettrica industriale