Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERF-U10
Cod. Produttore
RF-U10
Cod. EAN
8016692034287

Informazioni di prodotto

  • Colore: Rosso
  • Tipo: Capocorda a forcella
  • Fissaggio: Con vite
  • Misura: 10 mm²
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: CERF-U10
  • Uso: Connessioni sicure
Capocorda a forcella con isolamento in PVC di colore rosso, progettato per il collegamento con vite da 10 mm. Realizzato in rame elettrolitico ricotto e stagnato elettroliticamente per garantire massima duttilità e resistenza all’ossidazione. Adatto per conduttori solidi con sezione da 0,25 a 1,5 mm² (AWG 22-16). La lunghezza dello sfilacciamento del cavo consigliata è di 5-6 mm. Questo capocorda è ideale per impieghi in cablaggi interni di apparecchiature elettriche con tensione massima di 600 V in impianti civili e 1000 V in segnaletica e apparecchiature di illuminazione. La temperatura massima di esercizio è 75 °C. La forma della flangia è a stampo per forcella con bussola corta, garantendo un fissaggio sicuro e affidabile. (Informazioni tratte dal documento tecnico alle pagine 1 e 3). Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CERF-U10 è un capocorda di alta qualità, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in materiale resistente, presenta una finitura rossa vivace che facilita l'identificazione. Questo capocorda a forchetta con vite è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una soluzione pratica e duratura. Con il CERF-U10, la tua installazione elettrica sarà non solo funzionale, ma anche esteticamente gradevole.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda a forcella rosso vite 10mm per impianti elettrici