Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBF-U3
Cod. Produttore
BF-U3
Cod. EAN
8016692034300

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capocorda a forcella
  • Colore: Blu
  • Vite: 3 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Connessione: Sicura e affidabile
  • Applicazione: Versatile
  • Serie: CEBF-U3
  • Installazione: Facile accesso
Il capocorda a forcella BF-U3 è un componente elettrico caratterizzato da un isolamento in PVC di colore blu, ideale per connessioni affidabili e sicure. Progettato per conduttori con sezione compresa tra 16 e 14 AWG, presenta una filettatura metrica da 3 mm e una forma della bussola corta, che facilita l’installazione in spazi ridotti. La flangia è realizzata con uno stampo specifico per forcella, garantendo una perfetta adattabilità e stabilità nelle applicazioni elettriche. Questo capocorda è indicato per l’uso con viti da 3 mm, offrendo una connessione solida e duratura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il capocorda blu a forchetta con vite da 3mm, un elemento essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, questo capocorda offre una connessione sicura e affidabile. Il design a forchetta consente un facile accesso e installazione, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni. Con il suo colore blu distintivo, si integra perfettamente in qualsiasi progetto. Scegli il capocorda che garantisce prestazioni superiori e durata nel tempo.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

3,5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda blu forchetta vite 3mm per cablaggio elettrico

€ 0,0895 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.