Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBP-U8
Cod. Produttore
BP-U8
Cod. EAN
8016692308166

Informazioni di prodotto

  • Colore: Blu
  • Materiale: Halogen free
  • Tipo: Capocorda
  • Applicazione: Elettrica
  • Design: Versatile
  • Connessione: Affidabile
  • Serie: CEBP-U8
  • Quantità consigliata: 100
Capocorda isolato blu halogen free con forma a forcella e bussola corta, progettato per conduttori massicci con sezione da 1,5 a 2,5 mm² (AWG 16-14). Realizzato in rame elettrolitico stagnato per garantire elevata conduttività e resistenza all’ossidazione. L’isolamento in materiale plastico autoestinguente senza alogeni assicura sicurezza e rispetto ambientale. Ideale per cablaggi interni di apparecchiature con tensione massima di esercizio fino a 600 V e temperatura operativa fino a 105 °C. La forma a imbuto della guaina consente un inserimento ottimale dei fili nel corpo del capocorda, migliorando il contatto elettrico e la resistenza meccanica alla trazione. Compatibile con utensili di crimpatura specifici per una installazione precisa e affidabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il CEBP-U8, un capocorda di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato in materiale halogen free, questo prodotto blu è ideale per applicazioni elettriche in cui la sicurezza è fondamentale. La sua costruzione robusta assicura una connessione affidabile, mentre il design versatile lo rende perfetto per una varietà di utilizzi. Scegli il CEBP-U8 per una soluzione elettrica sicura e durevole.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

8

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda halogen free blu forcavite 8mm per elettrico