Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBP-U4
Cod. Produttore
BP-U4
Cod. EAN
8016692121208

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Capocorda halogen free blu
  • Materiale: Halogen free
  • Colore: Blu
  • Serie: CEBP-U4
  • Applicazione: Connessione elettrica
  • Costruzione: Robusta e affidabile
  • Uso: Versatile e sicuro
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
Capocorda con isolamento in policarbonato di colore blu, privo di alogeni, progettato per garantire una connessione sicura e duratura. La sua forma a forcella corta consente un facile montaggio su terminali con filettatura metrica da 4 mm. Adatto per conduttori rigidi con sezione AWG da 16 a 14, offre elevata resistenza meccanica e protezione contro gli agenti esterni, assicurando prestazioni affidabili negli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEBP-U4 è un capocorda di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato in materiale halogen free, questo capocorda blu è ideale per chi cerca soluzioni sicure e sostenibili. La sua costruzione robusta assicura una connessione affidabile, mentre il design versatile lo rende adatto a diverse esigenze. Scegliere il CEBP-U4 significa optare per un prodotto che unisce sicurezza e funzionalità nel campo elettrico.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

4

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda halogen free blu forcavite 4mm per cablaggio elettrico