Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGF-U12
Cod. Produttore
GF-U12
Cod. EAN
8016692034485

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Tipo: Capocorda a forcella
  • Fissaggio: Vite
  • Dimensione: 12
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: CEGF-U12
  • Applicazione: Connessioni elettriche
  • Uso: Professionale e hobbistico
Descrizione del produttore: Presentiamo il CEGF-U12, un capocorda giallo a forchetta con vite, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo capocorda è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata. La sua colorazione gialla facilita l'identificazione e l'organizzazione nei progetti elettrici. Perfetto per professionisti e appassionati, il CEGF-U12 è un elemento essenziale per ogni lavoro elettrico.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda a forcella preisolato giallo vite 12mm per conduttori rame 4-6 mmq