› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Capocorda da lastra forc 1,5mmq per impianti elettrici

Cod. Rexel CERN-U3.5
Cod. Produttore RN-U3.5
Cod. EAN 8016692037059

Informazioni principali

  • Tipo: Capocorda da lastra
  • Sezione: 1,5 mmq
  • Materiale: Resistente
  • Connessione: Affidabile e sicura
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Serie: CERN-U3.5
  • Prestazioni: Elevate e durature
  • Design: Robusto e pratico

Descrizione del prodotto

Capocorda da lastra con forcella, progettato per sezioni di conduttori da 1,5 mm². Realizzato senza isolamento e con una bussola di forma corta, garantisce un collegamento affidabile e sicuro. La filettatura metrica da 3,5 mm assicura una connessione stabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e resistenza. Adatto per conduttori di dimensioni comprese tra AWG 22 e AWG 16, questo capocorda è una soluzione efficiente per il fissaggio di cavi massicci in impianti elettrici professionali. La sua struttura in metallo robusto assicura durata e performance nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CERN-U3.5 è un capocorda da lastra di alta qualità, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in materiale resistente, questo capocorda è ideale per sezioni di 1,5 mmq, assicurando una perfetta conduzione elettrica. La sua costruzione robusta e il design pratico lo rendono un elemento essenziale per ogni impianto elettrico. Con il CERN-U3.5, puoi contare su prestazioni elevate e durature, perfette per le tue esigenze di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Stampo per forcella

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

3,5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Capocorda da lastra forc 1,5mmq per impianti elettrici