Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEVP-U4
Cod. Produttore
VP-U4
Cod. EAN
8016692071510

Informazioni di prodotto

  • Colore: Verde
  • Materiale: Halogen free
  • Tipo: Capocorda
  • Serie: CEVP-U4
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Connessione: Robusta e sicura
  • Installazione: Pulita e sicura
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
Capocorda a forcella con isolamento in materiale halogen free di colore verde, progettato per collegamenti elettrici sicuri e affidabili. Il capocorda è adatto per conduttori con sezione compatibile con la gamma AWG da 24 a 20, con filettatura metrica da 4 mm. La forma corta della bussola e la flangia a stampo per forcella garantiscono un’installazione semplice e stabile. L’isolamento in PC assicura resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali privi di alogeni per una maggiore sicurezza ambientale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEVP-U4 è un capocorda di alta qualità, realizzato in materiale halogen free per garantire la massima sicurezza e sostenibilità. Con un elegante colore verde, questo prodotto è progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e performance. La sua costruzione robusta assicura una connessione sicura e duratura, rendendolo ideale per professionisti del settore elettrico. Scegli il CEVP-U4 per un'installazione pulita e sicura.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Altro

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

4

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

24

Max. AWG-size

10

gamma AWG

24 ... 20

sezione nominale

0,2 ... 0,5 mm²

Produttore

Capocorda halogen free verde forc.vite 4mm installazioni elettriche