Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERP-U3
Cod. Produttore
RP-U3
Cod. EAN
8016692121420

Informazioni di prodotto

  • Colore: Rosso vivace
  • Materiale: Halogen free
  • Applicazione: Alta sicurezza
  • Resistenza: Alte temperature
  • Tipo: Capocorda
  • Serie: CERP-U3
  • Identificazione: Facile gestione
  • Uso: Professionale e hobby
Capocorda a forcella con isolamento in materiale PC halogen free di colore rosso, adatto per conduttori con sezione da 0,5 a 1,5 mm² (AWG 22-16). La bussola presenta una forma corta e la flangia è realizzata con stampo per forcella. Questo accessorio garantisce un collegamento sicuro e affidabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali privi di alogeni per una maggiore sicurezza e rispetto ambientale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CERP-U3 è un capocorda di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato in materiale halogen free, offre un'ottima sicurezza e resistenza alle alte temperature. Il suo vivace colore rosso non solo assicura una facile identificazione, ma contribuisce anche a una gestione efficiente dei cablaggi. Questo capocorda è ideale per chi cerca affidabilità e innovazione nel settore elettrico, rendendolo un'ottima scelta per professionisti e appassionati.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

3

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda halogen free rosso forcella vite 3mm elettrico industriale