Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERP-U10
Cod. Produttore
RP-U10
Cod. EAN
8016692435794

Informazioni di prodotto

  • Colore: Rosso
  • Materiale: Halogen free
  • Tipo: Capocorda forcella
  • Serie: CERP-U10
  • Applicazione: Elettrica
  • Connessione: Robusta e affidabile
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Uso: Alta prestazione
Capocorda rosso halogen free con isolamento in policarbonato, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile su conduttori con sezione AWG da 22 a 16. La flangia è sagomata a stampo per forcella e la bussola ha una forma corta, ottimizzata per facilitare l’installazione. La filettatura metrica di collegamento è da 10 mm, assicurando una compatibilità precisa con gli standard tecnici. Questo capocorda è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali privi di alogeni, offrendo una maggiore sicurezza e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il CERP-U10, un capocorda di alta qualità, realizzato in un materiale halogen free per garantire sicurezza e rispetto dell'ambiente. Il suo colore rosso vivace rende facile l'identificazione, mentre la sua progettazione robusta assicura una connessione affidabile. Ideale per applicazioni elettriche, questo capocorda è perfetto per chi cerca prestazioni elevate senza compromettere la sostenibilità. Scegli il CERP-U10 per unire efficienza e responsabilità ambientale.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda halogen free rosso forcella 10mm per elettrico