Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGP-U10
Cod. Produttore
GP-U10
Cod. EAN
8016692430300

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Materiale: Halogen free
  • Tipo: Capocorda
  • Applicazione: Elettrica
  • Connessione: Affidabile e duratura
  • Serie: CEGP-U10
  • Resistenza: Elevata
  • Sicurezza: Ambiente sicuro
Il capocorda isolato CEGP-U10 è un terminale elettrico progettato per il cablaggio interno di apparecchiature con conduttori in rame. Presenta un isolamento in materiale PC halogen free di colore giallo, che garantisce sicurezza e rispetto ambientale grazie alla sua natura autoestinguente. La flangia è a forma di forcella con bussola corta, ideale per connessioni affidabili e resistenti. È adatto per conduttori con sezione da 4 a 6 mm² (AWG 16-14) e filettatura metrica da 10 mm. La sua struttura in rame elettrolitico stagnato assicura ottima conduttività e protezione contro l’ossidazione, mentre la superficie interna zigrinata migliora il contatto e la tenuta meccanica con il conduttore. La temperatura massima di esercizio è di 105°C, rendendolo idoneo a impieghi elettrici con tensioni fino a 600 V in impianti civili e 1000 V in segnaletica e apparecchiature. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEGP-U10 è un capocorda realizzato in materiale halogen free, garantendo una maggiore sicurezza ambientale. Di colore giallo, è progettato per una connessione affidabile e duratura. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e prestazioni elevate. La sua classificazione merceologica lo rende una scelta eccellente per professionisti del settore. Scegli il CEGP-U10 per un'installazione sicura e di qualità.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda halogen free giallo forcella 10mm installazioni elettriche