Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBP-U5
Cod. Produttore
BP-U5
Cod. EAN
8016692120959

Informazioni di prodotto

  • Colore: Blu
  • Materiale: Halogen free
  • Tipo: Capocorda
  • Serie: CEBP-U5
  • Connessione: Forcella
  • Applicazione: Alta sicurezza
  • Uso: Professionale
  • Resistenza: Elevata
Capocorda isolato di colore blu realizzato in materiale PC senza alogeni, progettato per connessioni elettriche con conduttori di sezione compresa tra 1,5 e 2,5 mm² (AWG 16-14). La forma della flangia a forcella e la bussola corta garantiscono un montaggio semplice e sicuro su terminali filettati metrici da 5 mm. Questo capocorda è ideale per applicazioni che richiedono un isolamento affidabile e una buona resistenza meccanica, assicurando sicurezza e durata nelle installazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEBP-U5 è un capocorda di alta qualità, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in materiale halogen free, offre una soluzione ecologica per le tue esigenze elettriche. La sua colorazione blu non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione nelle installazioni. Ideale per applicazioni che richiedono resistenza e sicurezza, questo capocorda è perfetto per professionisti e appassionati del settore elettrico.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda halogen free blu forcella 5mm per cablaggio elettrico