Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBP-U3
Cod. Produttore
BP-U3
Cod. EAN
8016692122946

Informazioni di prodotto

  • Colore: Blu
  • Materiale: Halogen free
  • Tipo: Capocorda
  • Serie: CEBP-U3
  • Applicazione: Elettrica
  • Connessione: Forcella vite
  • Durata: Lunga
  • Sicurezza: Alta
Capocorda isolato di colore blu realizzato in materiale halogen free, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile. La flangia a forma di stampo per forcella e la bussola corta assicurano un'installazione semplice e stabile su conduttori con sezione da 1,5 a 2,5 mm² (AWG 16-14). Questo capocorda è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali privi di alogeni, migliorando la sicurezza in caso di incendio. La filettatura di collegamento metrica da 3 mm completa le caratteristiche tecniche, offrendo un prodotto versatile e conforme alle esigenze di isolamento e connessione nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEBP-U3 è un capocorda di alta qualità, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in materiale halogen free, questo capocorda blu è ideale per applicazioni elettriche in cui la sicurezza e la sostenibilità sono fondamentali. La sua progettazione robusta e la facilità di utilizzo lo rendono una scelta eccellente per professionisti del settore. Con il CEBP-U3, puoi contare su prestazioni eccellenti e una lunga durata.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

3

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda halogen free blu forcella vite 3mm per elettrico