Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBP-U3.5
Cod. Produttore
BP-U3.5
Cod. EAN
8016692121253

Informazioni di prodotto

  • Colore: Blu
  • Materiale: Halogen free
  • Tipo: Capocorda forcella
  • Serie: CEBP-U3.5
  • Applicazioni: Elettriche sicure
  • Identificazione: Facile
  • Prestazioni: Ottimali
  • Uso: Professionale
Capocorda con isolamento in materiale PC di colore blu, progettato per connessioni elettriche sicure e affidabili. La flangia è a forma di stampo per forcella con bussola corta, ideale per collegamenti con filettatura metrica da 3,5 mm. Adatto per conduttori rigidi con sezione da 1,5 a 2,5 mm² (AWG 16-14). Il design halogen free garantisce una maggiore sicurezza in caso di incendio, riducendo l’emissione di gas tossici. Questo capocorda è indicato per applicazioni elettriche che richiedono materiali resistenti e conformi agli standard di sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il CEBP-U3.5, un capocorda di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato in materiale halogen free, questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche sicure e sostenibili. Il suo elegante colore blu non solo offre un aspetto professionale, ma contribuisce anche a una facile identificazione nelle installazioni. Scegliere il CEBP-U3.5 significa optare per un prodotto affidabile e rispettoso dell'ambiente.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

3,5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda halogen free blu forcavite 3,5mm per elettrico