Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGP-U8
Cod. Produttore
GP-U8
Cod. EAN
8016692158433

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Materiale: Privo di alogeni
  • Tipo: Capocorda
  • Applicazione: Connessione sicura
  • Protezione: Alta sicurezza
  • Design: Pratico e versatile
  • Serie: CEGP-U8
  • Uso: Settore elettrico
Capocorda isolato halogen free di colore giallo, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile di conduttori elettrici solidi e flessibili con sezione da 4 a 6 mm² (AWG 16-14). Realizzato con isolamento in materiale plastico autoestinguente e senza alogeni, assicura una totale inserzione dei fili nel corpo del capocorda grazie alla particolare forma a imbuto della guaina. Il corpo metallico è costituito da rame elettrolitico stagnato, che garantisce elevata conduttività e resistenza all’ossidazione. La forma a forcella corta facilita l’installazione su viti con filetto metrico M8, offrendo una connessione stabile e duratura. La temperatura massima di esercizio è di 105°C, adatto per impianti con tensione fino a 600 V in edilizia e 1000 V in segnaletica e apparecchiature. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEGP-U8 è un capocorda di alta qualità, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato in materiale privo di alogeni, questo prodotto giallo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono standard di sicurezza elevati. La sua classificazione merceologica lo rende perfetto per un'ampia gamma di utilizzi nel settore elettrico. Scegliere il CEGP-U8 significa optare per un prodotto che unisce funzionalità e sicurezza in un design pratico e versatile.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

8

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda halogen free giallo forcavite 8mm per elettrico