Descrizione del prodotto
Il capocorda isolato CEGP-U12 è un terminale elettrico progettato per il cablaggio interno di apparecchiature, realizzato in rame elettrolitico stagnato per garantire un'ottima conduttività e resistenza all'ossidazione. L'isolamento è in materiale plastico PC halogen free di colore giallo, che assicura un'elevata sicurezza grazie alla sua autoestinguibilità e all'assenza di sostanze alogenate nocive. La forma della flangia è a stampo per forcella con bussola corta, adatta per conduttori solidi con sezione da 4 a 6 mm² (AWG 16-14), e la filettatura di collegamento metrica è di dimensione 12. Questo terminale è indicato per applicazioni fino a 600 V in impianti civili e fino a 1000 V in segnaletica e apparecchiature, con una temperatura massima di esercizio di 105 °C. La particolare forma a imbuto della manica facilita l'inserimento completo dei fili nel corpo del terminale, migliorando il contatto elettrico e la resistenza meccanica dopo la crimpatura.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEGP-U12 è un capocorda di alta qualità, realizzato in materiale privo di alogeni, garantendo una soluzione sicura e sostenibile per le vostre esigenze elettriche. Il suo vivace colore giallo non solo offre visibilità, ma facilita anche l'identificazione nei cablaggi. Progettato per resistere a condizioni difficili, questo capocorda è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Scoprite come il CEGP-U12 può migliorare i vostri progetti elettrici.