Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBP-U4/1
Cod. Produttore
BP-U4/1
Cod. EAN
8016692431178

Informazioni di prodotto

  • Serie: CEBP-U4/1
  • Materiale: privo di alogeni
  • Colore: blu
  • Lunghezza: 4 metri
  • Connessione: sicura e affidabile
  • Resistenza: agli agenti esterni
  • Installazione: ergonomica
  • Uso: applicazioni elettriche
Capocorda isolato di colore blu realizzato in materiale PC privo di alogeni, progettato per collegamenti con vite e dotato di flangia a forma di forcella. La bussola ha una forma corta e la filettatura di collegamento è metrica da 4 mm. Adatto per conduttori con sezione compresa tra 16 e 14 AWG, garantisce sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda CEBP-U4/1 è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile in applicazioni elettriche. Realizzato in materiale privo di alogeni, offre una soluzione ecocompatibile senza compromettere le prestazioni. La sua colorazione blu facilita l'identificazione e l'organizzazione dei cablaggi, rendendolo ideale per installazioni elettriche professionali. Con una lunghezza di 4 metri, è perfetto per adattarsi a varie configurazioni di montaggio e per soddisfare le esigenze di spazio in ambienti di lavoro complessi. La robustezza del materiale assicura durabilità e resistenza agli agenti esterni, mentre il design ergonomico facilita l'installazione. Questo capocorda rappresenta una scelta eccellente per chi cerca qualità e affidabilità nei propri progetti elettrici.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

4

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda halogen free blu forcella vite 4 mm per elettrico