Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERP-M3.5
Cod. Produttore
RP-M3.5
Cod. EAN
8016692122861

Informazioni di prodotto

Il CERP-M3.5 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla compatibilità con viti
  • Materiale halogen free per una maggiore sicurezza durante il montaggio
  • Design versatile adatto a molteplici applicazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni sicure e affidabili
  • Risparmio energetico garantito da prestazioni ottimali
  • Materiali di qualità per una lunga durata dell’impianto
Il CERP-M3.5 è un capocorda di alta qualità, progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato in materiale halogen free, questo prodotto rosso è ideale per connessioni sicure e affidabili. La sua compatibilità con viti lo rende versatile e facile da installare, perfetto per una vasta gamma di utilizzi nel settore elettrico. Scegli il CERP-M3.5 per unire sicurezza e efficienza nelle tue installazioni.

misura filettatura di collegamento metrica

3.5

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

0.25 mm² 1.5 mm²

gamma AWG

22 16

superficie

stagnato

materiale

rame

colore dell’isolamento

rosso

isolamento

PC

forma della flangia

forma anulare

Produttore

Capocorda halogen free rosso compatibile viti per installazioni elettriche professionali