Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBP-U6/1
Cod. Produttore
BP-U6/1
Cod. EAN
8016692159805

Informazioni di prodotto

Il capocorda CEBP-U6/1 offre una soluzione affidabile e sicura per le installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile identificazione grazie alla colorazione blu
  • Materiale privo di alogeni per una maggiore sicurezza
  • Installazione rapida e sicura con forcella a vite

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni durature e affidabili
  • Riduzione dei rischi di cortocircuito
  • Efficienza energetica garantita da materiali di qualità
Scopri il capocorda CEBP-U6/1, un elemento essenziale per le tue installazioni elettriche. Realizzato in materiale privo di alogeni, garantisce sicurezza e affidabilità. La sua colorazione blu non solo offre un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione durante il lavoro. Con una lunghezza di 6 metri, è ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Scegli questo capocorda per un collegamento sicuro e duraturo.

misura filettatura di collegamento metrica

6

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

1.5 mm² 2.5 mm²

gamma AWG

16 14

superficie

stagnato

materiale

rame

forma della bussola

corto

colore dell’isolamento

blu

isolamento

PC

forma della flangia

stampo per forcella

Produttore

Capocorda privo di alogeni blu con forcella a vite 6m per installazioni elettriche