Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEQ150-12
Cod. Produttore
Q150-12
Cod. EAN
8016692825977

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 150 mmq
  • Normativa: DIN46234
  • Tipo: Capocorda da lastra
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Uso industriale
  • Durata: Lunga durata
  • Connessione: Robusta
  • Serie: CEQ150-12
Capocorda da lastra conforme alla norma DIN 46234, progettato per sezioni di 150 mmq. Presenta una forma anulare della flangia e una bussola corta, adatta a connessioni meccaniche sicure. La filettatura di collegamento è metrica da 12 mm, garantendo un fissaggio stabile. Questo componente è privo di isolamento e non è indicato per conduttori massicci, risultando ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione nei collegamenti. Realizzato con materiali resistenti, assicura una lunga durata e prestazioni ottimali negli impianti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il CEQ150-12 è un capocorda da lastra progettato secondo la normativa DIN46234, perfetto per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Con una sezione di 150 mmq, offre prestazioni eccellenti e una connessione robusta. Realizzato con materiali di alta qualità, questo capocorda assicura una lunga durata e resistenza nel tempo. La sua costruzione è ideale per l'uso in ambienti industriali e professionali, rendendolo un elemento fondamentale per qualsiasi impianto elettrico.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Forma anulare

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

secondo DIN

sezione nominale

120 ... 150 mm²

Produttore

Capocorda lastra DIN46234 150mmq per impianti industriali