Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ230032
Cod. Produttore
BIZ230032
Cod. EAN
3700420331919

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 25 mm²
  • Diametro vite: 10 mm
  • Materiale: rame elettrolitico
  • Larghezza: 49 mm
  • Ø interno: 6,6 mm
  • Pezzi per scatola: 50
  • Norma: NF C 20-130
  • Serie: COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola contenente 50 capicorda di potenza in rame elettrolitico ricotto con sezione di 25 mm² e diametro interno di 10 mm. Il corpo in rame garantisce un’ottimale duttilità per una crimpatura perfetta, mentre la svasatura sul colletto facilita l’inserimento del cavo. Dotato di foro di ispezione per una verifica rapida dell’installazione prima della crimpatura. Il prodotto è conforme alla normativa NF C 20-130 e alla direttiva RoHS, assicurando qualità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. La finitura stagnata protegge la superficie, migliorando la resistenza alla corrosione. La larghezza del capicorda è di 49 mm, ideale per connessioni affidabili in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Capocorda di potenza NFC 20-130 25 mm² Ø vite 10 mm (x 50). Corpo in rame elettrolitico ricotto. Ottimale duttilità che garantisce una crimpatura perfetta. Pratico: verifica rapida dell'installazione prima della crimpatura grazie al foro di ispezione.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

25 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Altro

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

con foro di visione

Serie

COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE

Produttore

Capicorda potenza rame 25mm² foro ispezione installazione elettrica