› Cavi › Accessori MediaTensione

CAPICORDA COMPRESSION RAMEDK500-16/

Cod. Rexel CLP126098
Cod. Produttore 126098
Cod. EAN 4010311052656

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificato
  • Tipo conduttore: rame flessibile
  • Forma conduttore: rotondo/settoriale
  • Normativa: DIN VDE 0295
  • Uso: terminali da interno
  • Serie: RAMEDK500-16
  • Tipologia: capocorda compressione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Capocorda compressione adatto per conduttori flessibili in rame, rotondi o settoriali secondo DIN VDE 0295 adatto per terminali da interno. Ambito di consegna: Capocorda compressione.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale

500 mm²

indice

42

numero di fori di fissaggio

1

misura filettatura di collegamento metrica

16

CAPICORDA COMPRESSION RAMEDK500-16/