› Cavi › Accessori MediaTensione

CAPICORDA COMPRESSION RAMEDK240-16/

Cod. Rexel CLP126091
Cod. Produttore 126091
Cod. EAN 4010311052618

Informazioni principali

  • Tipo: Capocorda compressione
  • Materiale: Rame flessibile
  • Forma: Rotondi o settoriali
  • Normativa: DIN VDE 0295
  • Uso: Terminali da interno
  • Serie: CLP126091
  • Ambito consegna: Capocorda compressione
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Capocorda compressione adatto per conduttori flessibili in rame, rotondi o settoriali secondo DIN VDE 0295 adatto per terminali da interno. Ambito di consegna: Capocorda compressione.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale

240 mm²

indice

28

numero di fori di fissaggio

1

misura filettatura di collegamento metrica

16

CAPICORDA COMPRESSION RAMEDK240-16/