Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECL6-D38
Cod. Produttore
CL6-D38

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA COLOUR CODED, A 2 FORI, CON COLLETTO LUNGO, PER CONDUTTORI IN RAME, BLU, VITE 10mm SEZIONE 16mmq
Descrizione del produttore: Capicorda CECL6-D38 realizzato in materiale di alta qualità, progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Presenta una filettatura metrica di collegamento da 10 mm e una protezione superficiale specifica che ne assicura la durabilità nel tempo. La sua struttura è studiata per un utilizzo efficiente in impianti elettrici, con un design che facilita l’installazione e la manutenzione. Il colore blu ne identifica la misura e la compatibilità con conduttori di classe specifica, offrendo un prodotto funzionale e resistente per applicazioni elettriche professionali.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

16 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fori di fissaggio

2

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10