Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECL6-D141
Cod. Produttore
CL6-D141

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA COLOUR CODED, A 2 FORI, CON COLLETTO LUNGO, PER CONDUTTORI IN RAME, BLU, VITE 6mm SEZIONE 16mmq E=19
Descrizione del produttore: Capicorda elettrico modello CL6-D141 realizzato in materiale di alta qualità, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Il capicorda è di colore blu e adatto per cavi da 8 mm, con filettatura metrica di collegamento da 6 mm. La sua struttura è studiata per offrire una protezione ottimale della superficie e un angolo di raccordo specifico che facilita l’installazione in impianti elettrici. Questo accessorio è ideale per applicazioni che richiedono precisione e durata nel tempo, assicurando una trasmissione efficiente della corrente elettrica senza dispersioni.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

16 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fori di fissaggio

2

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

6