Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECL6-D14
Cod. Produttore
CL6-D14

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA COLOUR CODED, A 2 FORI, CON COLLETTO LUNGO, PER CONDUTTORI IN RAME, BLU, VITE 6mm SEZIONE 16mmq
Descrizione del produttore: Capicorda CL6-D14 da 6 mm di colore blu, realizzato con materiale di alta qualità per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Progettato per applicazioni elettriche, offre una misura di filettatura metrica da 6 mm, ideale per installazioni precise. La superficie è protetta per assicurare durabilità e resistenza nel tempo. Questo capicorda presenta una struttura compatta e funzionale, pensata per facilitare il collegamento dei conduttori, garantendo una classe di conduttore adatta a diverse esigenze impiantistiche.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

16 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fori di fissaggio

2

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

6