› Cavi › Accessori MediaTensione

Capocorda rame elettrolitico 95mmq vite per media tensione

Cod. Rexel CECA95-M12/N
Cod. Produttore CA95-M12/N
Cod. EAN 8016692060033

Informazioni principali

  • Sezione: 95 mmq
  • Materiale: Rame elettrolitico
  • Purezza rame: 99,9%
  • Tipo: Capocorda per corde
  • Serie: CA-M /N
  • Tensione: Bassa e media
  • Trattamento: Ricottura e stagnatura
  • Resistenza meccanica: Elevata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Capocorda per corde in rame con sezione di 95 mm², realizzato in rame stagnato per garantire una protezione ottimale della superficie. Progettato per conduttori di rame, presenta una filettatura metrica di collegamento M12 e una forma anulare della flangia con angolo di raccordo a 180° orizzontale. Questo capocorda è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione affidabile e durevole, con compressione eseguita secondo specifiche precise per assicurare un contatto stabile e sicuro. La superficie stagnata assicura resistenza alla corrosione, mentre il materiale in rame garantisce elevata conduttività elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I capicorda della serie CA-M /N sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la connessione di corde in rame non isolate di bassa e media tensione. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

95 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Altro

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

adatto per conduttore multifilare

Dimensioni AWG

Altro

Capocorda rame elettrolitico 95mmq vite per media tensione