Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECA70-M12/N
Cod. Produttore
CA70-M12/N
Cod. EAN
8016692066394

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Capocorda per corde in Cu
  • Sezione: 70 mmq
  • Materiale: Rame elettrolitico 99,9%
  • Serie: CA-M /N
  • Applicazione: Bassa e media tensione
  • Finitura: Stagnatura elettrolitica
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Processo: Ricottura per facilità compressione

Certificazioni e Dichiarazioni

Capocorda in rame stagionato per corde con sezione di 70 mmq, progettato per conduttori di rame. Il capocorda è adatto per installazioni elettriche che richiedono connessioni affidabili e durature. Presenta una filettatura metrica M12 per il collegamento e una forma anulare della flangia, con angolo di raccordo orizzontale a 180 gradi. Il prodotto è indicato per compressioni con utensili oleodinamici specifici, garantendo una connessione stabile e sicura senza isolazione o foro di visione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevata conduttività e resistenza meccanica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I capicorda della serie CA-M /N sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la connessione di corde in rame non isolate di bassa e media tensione. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

70 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Altro

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

adatto per conduttore multifilare

Dimensioni AWG

Altro

Produttore

Capocorda rame elettrolitico 70mmq vite M12 bassa/media tensione