Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECA16-M12/N
Cod. Produttore
CA16-M12/N
Cod. EAN
8016692049762

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 16 mmq
  • Materiale: Rame elettrolitico >99,9%
  • Serie: CA-M /N
  • Utilizzo: Corpo in rame non isolato
  • Tensione: Bassa e media tensione
  • Processo: Ricottura e stagnatura
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Compressione: Facile

Certificazioni e Dichiarazioni

Capocorda per corde in rame di sezione 16 mm² con filettatura metrica M12. Realizzato in rame stagnato per garantire una protezione superficiale ottimale e una conducibilità elettrica elevata. La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo di 180° orizzontale assicurano un collegamento affidabile e stabile. Questo capocorda è progettato per conduttori di rame, con una classe di conduttore specifica indicata come "Altro". È ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni sicure e durature, e la sua esecuzione garantisce facilità di compressione e installazione senza foro di visione o esecuzione stretta della flangia. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I capicorda della serie CA-M /N sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la connessione di corde in rame non isolate di bassa e media tensione. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

16 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Altro

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

adatto per conduttore multifilare

Dimensioni AWG

Altro

Produttore

Capocorda rame elettrolitico 16mmq per corde bassa/media tensione