Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2163
Cod. Produttore
2163
Cod. EAN
8016692118338

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capocorda a 4 bulloni
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Serraggio: Viti acciaio zincato
  • Configurazione: Due o quattro bulloni
  • Cavallotto: Disponibile piegato
  • Serie: 21
  • Applicazione: Morsetto elettrico
  • Finitura: Nichelatura protettiva
Capocorda a 4 bulloni standard realizzato con conduttore in rame di alta qualità, garantendo eccellente conducibilità elettrica. La superficie è protetta con finitura lucida che assicura resistenza alla corrosione e una lunga durata nel tempo. Questo componente è ideale per connessioni elettriche sicure e affidabili in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I capicorda a morsetto della serie 21 sono realizzati con ottone e sottoposti a processo di nichelatura. Il cavallotto è dotato di un sistema di serraggio meccanico con viti di acciaio zincato nella versione a due o a quattro bulloni. Questi capicorda a morsetto sono disponibili anche con cavallotto piegato.

Protezione della superficie

Lucido

numero di viti

4

materiale del conduttore

Rame

sezione nominale rame, RM

145 ... 150 mm²

sezione nominale rame, RE

145 ... 150 mm²

sezione nominale rame, SM

145 ... 150 mm²

Produttore

Capocorda morsetto 4 bulloni ottone nichelato 150mmq industriale