Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2164
Cod. Produttore
2164
Cod. EAN
8016692118352

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capicorda a 4 bulloni
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Sistema serraggio: Viti acciaio zincato
  • Configurazione: Due o quattro bulloni
  • Versione: Cavallotto piegato disponibile
  • Serie: 21
Capocorda a 4 bulloni standard in rame con finitura lucida, progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Il materiale conduttore in rame assicura un'elevata conducibilità elettrica, mentre la protezione della superficie lucida contribuisce a prevenire l'ossidazione e a mantenere nel tempo le prestazioni del collegamento. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e di alta qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I capicorda a morsetto della serie 21 sono realizzati con ottone e sottoposti a processo di nichelatura. Il cavallotto è dotato di un sistema di serraggio meccanico con viti di acciaio zincato nella versione a due o a quattro bulloni. Questi capicorda a morsetto sono disponibili anche con cavallotto piegato.

Protezione della superficie

Lucido

numero di viti

4

materiale del conduttore

Rame

sezione nominale rame, RM

165 ... 175 mm²

sezione nominale rame, RE

165 ... 175 mm²

sezione nominale rame, SM

165 ... 175 mm²

Produttore

Capocorda morsetto 4 bulloni ottone nichelato 175mmq industriale