Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2155
Cod. Produttore
2155
Cod. EAN
8016692110202

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capocorda a 2 bulloni
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Sistema serraggio: Viti acciaio zincato
  • Configurazione bulloni: Due o quattro
  • Cavallotto: Disponibile piegato
  • Serie: 21
  • Finitura: Nichelatura
  • Applicazione: Morsetto elettrico
Capocorda a 2 bulloni realizzato in rame con finitura lucida, progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Questo accessorio standard è ideale per il collegamento di conduttori elettrici, offrendo resistenza e durabilità nel tempo. La sua struttura robusta assicura un fissaggio stabile, facilitando l’installazione e mantenendo elevate prestazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I capicorda a morsetto della serie 21 sono realizzati con ottone e sottoposti a processo di nichelatura. Il cavallotto è dotato di un sistema di serraggio meccanico con viti di acciaio zincato nella versione a due o a quattro bulloni. Questi capicorda a morsetto sono disponibili anche con cavallotto piegato.

Protezione della superficie

Lucido

numero di viti

2

materiale del conduttore

Rame

sezione nominale rame, RM

16 ... 16 mm²

sezione nominale rame, RE

16 ... 16 mm²

Produttore

Capocorda morsetto 2 bulloni nichelato sezione 16mmq industriale

€ 1,79 x 1 pz.
(pz.)