Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2174
Cod. Produttore
2174
Cod. EAN
8016692118574

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capocorda a 2 bulloni
  • Sezione: 50 mm²
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Serraggio: Viti acciaio zincato
  • Configurazione: Due bulloni
  • Finitura: Nichelatura
  • Serie: 21
  • Cavallotto: Disponibile piegato
Capocorda a 2 bulloni di grandi dimensioni, progettato per connessioni elettriche affidabili su sezioni di cavo fino a 50 mm². Realizzato in rame, garantisce un'eccellente conducibilità elettrica e resistenza alla corrosione. Ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace della superficie e una connessione sicura e duratura. La struttura robusta assicura stabilità meccanica e facilità di installazione in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I capicorda a morsetto della serie 21 sono realizzati con ottone e sottoposti a processo di nichelatura. Il cavallotto è dotato di un sistema di serraggio meccanico con viti di acciaio zincato nella versione a due o a quattro bulloni. Questi capicorda a morsetto sono disponibili anche con cavallotto piegato.

Protezione della superficie

Altro

numero di viti

2

materiale del conduttore

Rame

sezione nominale rame, RM

50 ... 50 mm²

sezione nominale rame, RE

50 ... 50 mm²

Produttore

Capocorda morsetto ottone nichelato 2 bulloni 50mmq industriale