Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2162
Cod. Produttore
2162
Cod. EAN
8016692120355

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capocorda a 4 bulloni
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Serraggio: Viti acciaio zincato
  • Configurazione: Due o quattro bulloni
  • Disponibilità: Cavallotto piegato
  • Serie: 21
Capocorda a 4 bulloni realizzato in rame con finitura lucida per una protezione ottimale della superficie. Progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile, è ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio stabile e duraturo dei conduttori. La struttura robusta assicura elevate prestazioni elettriche e meccaniche, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I capicorda a morsetto della serie 21 sono realizzati con ottone e sottoposti a processo di nichelatura. Il cavallotto è dotato di un sistema di serraggio meccanico con viti di acciaio zincato nella versione a due o a quattro bulloni. Questi capicorda a morsetto sono disponibili anche con cavallotto piegato.

Protezione della superficie

Lucido

numero di viti

4

materiale del conduttore

Rame

sezione nominale rame, RM

120 ... 125 mm²

sezione nominale rame, RE

120 ... 125 mm²

sezione nominale rame, SM

120 ... 125 mm²

Produttore

Capocorda morsetto 4 bulloni ottone nichelato 125mmq industria