Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2173
Cod. Produttore
2173
Cod. EAN
8016692118543

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capocorda a 2 bulloni
  • Sezione max: 35 mm²
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Serraggio: Viti acciaio zincato
  • Cavallotto: Disponibile piegato
  • Serie: 21
Capocorda a 2 bulloni di grandi dimensioni, progettato per connessioni elettriche affidabili su conduttori di sezione 35 mm². Realizzato in rame, garantisce eccellente conducibilità elettrica e resistenza alla corrosione. La superficie lucida assicura una protezione efficace e una lunga durata nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate e sicurezza nei collegamenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I capicorda a morsetto della serie 21 sono realizzati con ottone e sottoposti a processo di nichelatura. Il cavallotto è dotato di un sistema di serraggio meccanico con viti di acciaio zincato nella versione a due o a quattro bulloni. Questi capicorda a morsetto sono disponibili anche con cavallotto piegato.

Protezione della superficie

Lucido

numero di viti

2

materiale del conduttore

Rame

sezione nominale rame, RM

35 ... 35 mm²

sezione nominale rame, RE

35 ... 35 mm²

sezione nominale rame, SM

35 ... 35 mm²

Produttore

Capocorda morsetto ottone nichelato 2 bulloni 35mmq industriale