Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2172
Cod. Produttore
2172
Cod. EAN
8016692120294

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capocorda a 2 bulloni
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Sezione max: 25 mm²
  • Serraggio: Viti acciaio zincato
  • Configurazione: Due bulloni
  • Cavallotto: Versione standard
  • Serie: 21
  • Finitura: Nichelatura
Capocorda a 2 bulloni per connessioni elettriche di grande sezione, ideale per garantire un collegamento sicuro e stabile. Realizzato con conduttore in rame di alta qualità, assicura eccellente conduttività elettrica e resistenza alla corrosione. La superficie lucida conferisce una finitura protettiva che preserva il materiale nel tempo, mantenendo elevate prestazioni anche in ambienti impegnativi. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata, questo capocorda è adatto a installazioni professionali dove la sicurezza e la qualità sono fondamentali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I capicorda a morsetto della serie 21 sono realizzati con ottone e sottoposti a processo di nichelatura. Il cavallotto è dotato di un sistema di serraggio meccanico con viti di acciaio zincato nella versione a due o a quattro bulloni. Questi capicorda a morsetto sono disponibili anche con cavallotto piegato.

Protezione della superficie

Lucido

numero di viti

2

materiale del conduttore

Rame

sezione nominale rame, RM

25 ... 25 mm²

sezione nominale rame, RE

25 ... 25 mm²

sezione nominale rame, SM

25 ... 25 mm²

Produttore

Capocorda morsetto 2 bulloni grande ottone nichelato 25mmq industriale