Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2157
Cod. Produttore
2157
Cod. EAN
8016692110264

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Sistema serraggio: Viti acciaio zincato
  • Tipo bulloni: 2 o 4 bulloni
  • Configurazione: Cavallotto piegato disponibile
  • Serie: 21
  • Uso: Capicorda a morsetto
  • Finitura: Nichelatura
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
Capocorda a 2 bulloni standard in rame con finitura lucida, progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Il materiale in rame assicura un'eccellente conduttività elettrica, mentre la protezione superficiale lucida contribuisce a prevenire l'ossidazione e a mantenere le prestazioni nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e di alta qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I capicorda a morsetto della serie 21 sono realizzati con ottone e sottoposti a processo di nichelatura. Il cavallotto è dotato di un sistema di serraggio meccanico con viti di acciaio zincato nella versione a due o a quattro bulloni. Questi capicorda a morsetto sono disponibili anche con cavallotto piegato.

Protezione della superficie

Lucido

numero di viti

2

materiale del conduttore

Rame

sezione nominale rame, RM

35 ... 35 mm²

sezione nominale rame, RE

35 ... 35 mm²

Produttore

Capocorda a 2 bulloni standard ottone nichelato sez.35mmq automazione industriale