Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2161
Cod. Produttore
2161
Cod. EAN
8016692120324

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Standard
  • Corrente: Non specificata
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Serraggio: 4 bulloni zincati
  • Tipo: Capicorda a morsetto
  • Serie: 21
  • Cavallotto: Standard o piegato
  • Finitura: Nichelatura
Capocorda a 4 bulloni realizzato con conduttore in rame di alta qualità, ideale per connessioni elettriche sicure e affidabili. Progettato per garantire un'eccellente conducibilità e resistenza meccanica, questo capocorda standard è adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico. La sua struttura robusta assicura una connessione stabile, riducendo il rischio di dispersioni e migliorando la durata nel tempo. Un componente essenziale per impianti elettrici che richiedono prestazioni elevate e sicurezza operativa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I capicorda a morsetto della serie 21 sono realizzati con ottone e sottoposti a processo di nichelatura. Il cavallotto è dotato di un sistema di serraggio meccanico con viti di acciaio zincato nella versione a due o a quattro bulloni. Questi capicorda a morsetto sono disponibili anche con cavallotto piegato.

numero di viti

4

materiale del conduttore

Rame

sezione nominale rame, RM

95 ... 100 mm²

sezione nominale rame, RE

95 ... 100 mm²

sezione nominale rame, SM

95 ... 100 mm²

Produttore

Capocorda 4 bulloni ottone nichelato 100mmq industriale