Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2176
Cod. Produttore
2176
Cod. EAN
8016692118604

Informazioni di prodotto

  • Tipo: capocorda a 4 bulloni
  • Sezione: grande, 75 mm²
  • Materiale: ottone nichelato
  • Serraggio: viti acciaio zincato
  • Serie: 21
  • Cavallotto: versione standard e piegato
  • Fissaggio: meccanico sicuro
  • Uso: connessioni elettriche robuste
Capocorda a quattro bulloni di grandi dimensioni, progettato per connessioni elettriche robuste e affidabili. Realizzato in rame, garantisce un'eccellente conducibilità elettrica e resistenza alla corrosione. Ideale per applicazioni che richiedono una connessione stabile e duratura su sezioni di cavo di ampia portata, fino a 75 mm². La struttura con quattro bulloni assicura una presa sicura e uniforme, ottimizzando la distribuzione della corrente e minimizzando le perdite. Questo capocorda è una soluzione efficace per impianti elettrici che necessitano di componenti di alta qualità e prestazioni elevate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I capicorda a morsetto della serie 21 sono realizzati con ottone e sottoposti a processo di nichelatura. Il cavallotto è dotato di un sistema di serraggio meccanico con viti di acciaio zincato nella versione a due o a quattro bulloni. Questi capicorda a morsetto sono disponibili anche con cavallotto piegato.

Protezione della superficie

Altro

numero di viti

4

materiale del conduttore

Rame

sezione nominale rame, RM

75 ... 75 mm²

sezione nominale rame, RE

75 ... 75 mm²

Produttore

Capocorda morsetto 4 bulloni grande 75mmq automazione industriale