Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2156
Cod. Produttore
2156
Cod. EAN
8016692110233

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Serraggio: Viti acciaio zincato
  • Bulloni: 2 o 4 bulloni
  • Cavallotto: Standard o piegato
  • Serie: 21
  • Applicazione: Capicorda a morsetto
  • Finitura: Nichelatura
  • Tipo: Standard sezione
Capocorda a 2 bulloni standard realizzato con conduttore in rame di alta qualità, caratterizzato da una superficie lucida che garantisce una protezione efficace contro l’ossidazione e assicura una connessione elettrica stabile e duratura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I capicorda a morsetto della serie 21 sono realizzati con ottone e sottoposti a processo di nichelatura. Il cavallotto è dotato di un sistema di serraggio meccanico con viti di acciaio zincato nella versione a due o a quattro bulloni. Questi capicorda a morsetto sono disponibili anche con cavallotto piegato.

Protezione della superficie

Lucido

numero di viti

2

materiale del conduttore

Rame

sezione nominale rame, RM

25 ... 25 mm²

sezione nominale rame, RE

25 ... 25 mm²

Produttore

Capocorda morsetto 2 bulloni nichelato sezione 25mmq industriale