Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2158
Cod. Produttore
2158
Cod. EAN
8016692110295

Informazioni di prodotto

  • Materiale: ottone nichelato
  • Serraggio: 4 bulloni zincati
  • Tipo: capicorda a morsetto
  • Serie: 21
  • Cavallotto: standard o piegato
  • Fissaggio: meccanico
  • Applicazione: sezioni standard
  • Resistenza: alta durata
Capocorda a 4 bulloni standard in rame con finitura lucida, progettato per garantire una connessione elettrica affidabile e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una conduttività ottimale e resistenza alla corrosione, ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni elevate e sicurezza. La struttura robusta e la superficie liscia facilitano l'installazione e migliorano la stabilità del collegamento. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I capicorda a morsetto della serie 21 sono realizzati con ottone e sottoposti a processo di nichelatura. Il cavallotto è dotato di un sistema di serraggio meccanico con viti di acciaio zincato nella versione a due o a quattro bulloni. Questi capicorda a morsetto sono disponibili anche con cavallotto piegato.

Protezione della superficie

Lucido

numero di viti

4

materiale del conduttore

Rame

sezione nominale rame, RM

50 ... 50 mm²

sezione nominale rame, RE

50 ... 50 mm²

Produttore

Capocorda morsetto 4 bulloni nichelato 50mmq automazione industriale