Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEDR16-6N
Cod. Produttore
DR16-6N
Cod. EAN
8051316027962

Informazioni di prodotto

CAPIC.CU MT/BT SEZ.16MMQ DIAM.6MM DIN

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Capocorda in rame stagnato per media e bassa tensione, con sezione di 16 mm² e foro di fissaggio dal diametro di 6 mm. Progettato per garantire una connessione affidabile e duratura, presenta un angolo di raccordo orizzontale a 180° e una filettatura metrica da 6 mm. La protezione superficiale in stagnatura assicura resistenza alla corrosione e ottima conducibilità elettrica, rendendolo ideale per applicazioni elettriche professionali.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

16 mm²

indice

8

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

numero di fori di fissaggio

1

misura filettatura di collegamento metrica

6