› Cavi › Accessori MediaTensione

CAPIC.CU BT SEZ.4MMQ DIAM.4MM TLP

Cod. Rexel CET4-M4
Cod. Produttore T4-M4
Cod. EAN 8016692832722

Informazioni principali

  • Sezione: 4 mmq
  • Diametro: 4 mm
  • Classe conduttore: 5 (flessibile)
  • Filetto collegamento: 4 mm metrico
  • Angolo raccordo: 180° orizzontale
  • Flangia: anulare, non stretta
  • Isolamento: privo
  • Serie: CET4-M4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Capicorda in rame stagnato con sezione da 4 mmq e diametro di 4 mm, progettato per connessioni elettriche affidabili. Presenta un angolo di raccordo orizzontale a 180 gradi e una forma anulare della flangia, ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza. La classe del conduttore è 5, garantendo un'elevata flessibilità del materiale. Il filetto di collegamento metrico misura 4 mm e il prodotto è dotato di foro di visione per facilitare il controllo durante l'installazione. La sua struttura è priva di isolamento e la flangia non è a esecuzione stretta, assicurando una connessione sicura e duratura.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

4 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

4

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

12

CAPIC.CU BT SEZ.4MMQ DIAM.4MM TLP