Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2A80-2M16
Cod. Produttore
2A80-2M16
Cod. EAN
8016692713618

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA PER APPLICAZIONI GRAVOSE, ATTACCO A DUE FORI, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 16mm SEZIONE 400mmq
Descrizione del produttore: Capicorda in rame per bassa tensione con sezione di 400 mmq e doppio diametro di 16 mm, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una protezione superficiale ottimale e una forma della flangia studiata per un montaggio preciso. La filettatura metrica da 16 mm assicura un collegamento stabile e duraturo, ideale per impianti elettrici che richiedono componenti resistenti e performanti. Questo capicorda è adatto per applicazioni dove è necessaria una classe specifica di conduttore, garantendo efficienza e sicurezza nell’uso.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

400 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fori di fissaggio

2

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

16

Dimensioni AWG

750 kcmil