Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEDR240-12N
Cod. Produttore
DR240-12N
Cod. EAN
8051316027832

Informazioni di prodotto

Capic.Cu MT/BT Sez.240mmq Diam.12mm DIN

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Capocorda in rame per media e bassa tensione con sezione di 240 mm² e diametro di 12 mm, progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono elevata conducibilità e resistenza meccanica, assicurando una perfetta trasmissione della corrente. Realizzato con materiali di alta qualità, è dotato di una filettatura metrica da 12 mm e un foro di fissaggio per un montaggio semplice e stabile. La sua struttura è studiata per offrire protezione della superficie e un angolo di raccordo ottimale, rendendolo adatto a installazioni professionali nel settore elettrico.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

240 mm²

indice

28

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

numero di fori di fissaggio

1

misura filettatura di collegamento metrica

12