› Cavi › Accessori MediaTensione

CAP. VITE A FRATT. SCREW LUG 95-240

Cod. Rexel CLP374494
Cod. Produttore 374494
Cod. EAN 4010311185385

Informazioni principali

  • Tipo: Capocorda a vite
  • Gamma conduttori: 95-240 mm²
  • Materiale conduttore: Rame e alluminio
  • Compatibilità: Rotondi e settoriali
  • Tensione: Bassa e Media
  • Montaggio: Frattura predeterminata
  • Consegna: Capocorda + istruzioni
  • Serie: CLP374494

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Capocorda a vite a frattura predeterminata. Adatto sia per conduttori rotondi flessibili o rigidi sia per conduttori settorali flessibili o rigidi adatto per conduttori sia in rame sia in alluminio per Bassa e Media Tensione. Ambito di consegna: Capocorda, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

con testa tranciabile

misura filettatura di collegamento metrica

12

materiale del conduttore

Alluminio

sezione nominale rame, RM

95 ... 240 mm²

sezione nominale rame, RE

95 ... 240 mm²

sezione nominale rame, SM

95 ... 240 mm²

sezione nominale alluminio, RM

95 ... 240 mm²

sezione nominale alluminio, RE

95 ... 240 mm²

sezione nominale alluminio, SM

95 ... 240 mm²

sezione nominale alluminio, SE

95 ... 240 mm²

CAP. VITE A FRATT. SCREW LUG 95-240
€ 47,35 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info