› Cavi › Accessori MediaTensione

CAP. VITE A FRATT. SCREW LUG 95-240

Cod. Rexel CLP374493
Cod. Produttore 374493
Cod. EAN 4010311185378

Informazioni principali

  • Tipo: Capocorda a vite
  • Connessione: Frattura predeterminata
  • Conduttori: Rame e alluminio
  • Compatibilità: Rotondi e settorali
  • Tensione: Bassa e media
  • Sezione: 95-240 mm²
  • Flessibilità: Flessibili e rigidi
  • Serie: CLP374493

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Capocorda a vite a frattura predeterminata. Adatto sia per conduttori rotondi flessibili o rigidi sia per conduttori settorali flessibili o rigidi adatto per conduttori sia in rame sia in alluminio per Bassa e Media Tensione. Ambito di consegna: Capocorda, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

con testa tranciabile

misura filettatura di collegamento metrica

12

materiale del conduttore

Alluminio

sezione nominale rame, RM

95 ... 240 mm²

sezione nominale rame, RE

95 ... 240 mm²

sezione nominale rame, SM

95 ... 240 mm²

sezione nominale alluminio, RM

95 ... 240 mm²

sezione nominale alluminio, RE

95 ... 240 mm²

sezione nominale alluminio, SM

95 ... 240 mm²

sezione nominale alluminio, SE

95 ... 240 mm²

CAP. VITE A FRATT. SCREW LUG 95-240